Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K185X195X37-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K185X195X37-A/0-7
Rubix :0269-1004529
Fabricant :0006254186063
EAN :4012802693782
CAGE A AIGUILLES K 185X195X37 A 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur185 mm
Diamètre extérieur195 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 185X195X37 A 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur185 mm
Diamètre extérieur195 mm
Largeur37 mm
Sériek
Vitesse de référence1840 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r425000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr128000 N
Jeu Radialcn
605,32 € HT
/ unité
726,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours