Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF K 12X15X10 TN

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :K 12X15X10 TN
Rubix :0301-1358763
Fabricant :10101
EAN :7316570766424
CAGE A AIGUILLES K 12X15X10 TN SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 12X15X10 TN SKF


A une rangée, avec cage en tôle d'acier, conformément à la norme DIN 5405.
Les cages à aiguilles sont des roulements autonomes, prêts au montage, sans bague intérieure et extérieure. Dans les applications où l'arbre et l'alésage du palier peuvent servir de pistes de roulement, ces ensembles peuvent être utilisés pour créer des montages de roulements requérant un espace radial minimal. Puisque seul le tri des rouleaux et la finition de l’arbre et du palier affectent le jeu du montage de roulements, les montages de roulements doivent être très précis.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur10 mm
Sériek
Cagepolyamide
Vitesse de référence26000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6,2 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4,73 N
Jeu Radialcn
7,94 € HT
/ unité
9,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours