Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K35X40X25-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K35X40X25-A/0-7
Rubix :0269-1007730
Fabricant :0005858586063
EAN :4054364094096
CAGE A AIGUILLES K 35X40X25 A QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 35X40X25 A QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur25 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence7200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r60000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29500 N
Jeu Radialcn
37,94 € HT
/ unité
45,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours