Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K35X40X26-ZW-A/0-7
Cage à aiguilles K
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K35X40X26-ZW-A/0-7
Rubix :0269-1007731
Fabricant :0007149176063
EAN :4012802722888


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 26 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 35X40X26 ZW QMC 1 A0-7 INA
Cage à aiguilles axiales à deux rangées
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 26 mm |
| Série | k..-zw |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 50000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,62 € HT
/ unité
43,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours