Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K45X50X27-B/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K45X50X27-B/0-7
Rubix :0269-1004631
Fabricant :0006220366063
EAN :4012802367959
CAGE A AIGUILLES K 45X50X27 B 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 45X50X27 B 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur50 mm
Largeur27 mm
Sériek
Vitesse de référence5900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r80000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
24,54 HT
/ unité
29,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours