Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K16X22X20-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K16X22X20-A/0-7
Rubix :0269-1004523
Fabricant :0001981616063
EAN :4012802339772
CAGE A AIGUILLES K 16X22X20 A QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 16X22X20 A QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur20 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence14000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r22800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr18300 N
Jeu Radialcn
14,47 € HT
/ unité
17,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours