Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K18X22X13-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :K18X22X13-A/0-7
Rubix :0269-1004530
Fabricant :0001762066063
EAN :4012802717501
CAGE A AIGUILLES K 18X22X13 A QMC 10 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 18X22X13 A QMC 10 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur13 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence14200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r12700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9200 N
Jeu Radialcn
111,80 € HT
/ 10 unités
134,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours