Cadenas à clé Abus 55/40 KA 5401, Type: Cadenas | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 55

Cadenas laiton à clé 55

Voir les informations techniques

Références

Abus :55/40 KA 5401
Rubix :3275-5265230
Fabricant :0001591
EAN :4003318028687
CADENAS 55-40MM S'ENTROUVRANT 5401

Résumé technique

Matériau/finitionLaiton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CADENAS 55-40MM S'ENTROUVRANT 5401


Le corps de la serrure en laiton 55 est en laiton massif. L'anse en acier trempé et les pièces internes en matériaux non corrosifs assurent la durabilité de la serrure. À l'intérieur se trouve un cylindre à goupilles de précision avec des contre-goupilles en forme de champignon. L'extérieur est protégé du vent et des intempéries. La serrure se ferme sans clé en appuyant sur l'anse. Les possibilités d'application sont très vastes : Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour sécuriser des câbles en boucle ou pour sécuriser des portes, des portails, des armoires, des casiers, des boîtes à outils, des fenêtres de sous-sol, des hangars, des appareillages de commutation ou des barrières.

Points forts

Corps en laiton massif
Composants intérieurs en matériaux non corrosifs
Anse en acier trempé
Cylindre à goupille de précision
Autobloquant : verrouillage sans clé en poussant l'anse vers le bas

Applications

Câbles Cobra Loop;Portes;Portails;Armoires;Casiers;Boîtes à outils;Fenêtres de cave;Remises;Appareils de commutation;Barrières

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionLaiton
Modèle55
Typecadenas
Poids132 g
Nombre de clés2
32,68 € HT
/ unité
39,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours