Cadenas à clé Abus 65/40, Type: Varié | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 65/40

Cadenas laiton à clé 65

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abus :65/40
Rubix :3275-5054976
Fabricant :0001134
EAN :4003318023378
CADENAS 65-40MM

Résumé technique

Matériau/finitionLaiton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CADENAS 65-40MM


Le cadenas ABUS 65 cadenas est fabriqué avec des matières de très bonne qualité. Excellente résistance aux éléments externes et aux conditions météorologiques. Il est équipé d'un cylindre avec un profil paracentrique et de goupilles de clé qui assurent la protection contre le "crochetage de serrure''. Boîtier en laiton et anse en acier trempé.

Points forts

• Boîtier en laiton massif
• Intérieur en matières inoxydables
• Verrouillage à anse double (à partir de 30 mm)
• Cylindre à goupille de haute qualité
• Anse en acier dur avec revêtement NANO PROTECT™ pour une protection optimale contre la corrosion
• Verrouillage automatique : verrouillage sans clé en appuyant sur l'anse
• CS : la protection de l'anse la rend plus difficile d'accès aux outils de cambriolage

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionLaiton
Modèle65/40
Typevarié
Diamètre de l'anse6,5 mm
Poids160 g
18,79 € HT
/ unité
22,55 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Matériau/finition