Cadenas à clé Iseo 02032008, Type: S'entrouvrant | Matériau/finition: Laiton | Modèle: City 30
Cadenas City 30 anse INOX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Iseo :02032008
Rubix :0537-5291157
EAN :3295123014011



Documents
Détails articles : CADENAS CITY 30 NICKELE SATINE ANSE INOX 3 CLES S'ENTROUVRANT
2 ou 3 clés plates numérotées en laiton nickelé. Cadenas automatique. 3 ou 4 goupilles laiton selon cadenas (voir tableau). Corps en laiton massif poli. Pastille de sécurité du verrouillage. Fabriqué en France : CITY 30 et CITY 35.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Modèle | city 30 |
| Type | s'entrouvrant |
| Diamètre de l'anse | 4 mm |
| Poids | 80 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,91 € HT
/ unité
26,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h