Cadenas à clé Abus 65/40HB63 KA 405, Type: Hautes anses - S'entrouvrant sur numéro 405 | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 65/40HB63KA405
Cadenas laiton à clé 65
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :65/40HB63 KA 405
Rubix :3275-5239745
Fabricant :0003306
EAN :4003318053214




Documents
Détails articles : CADENAS 65-40MM HAUTE ANSE 63MM S'ENTROUVRANT 405
Cadenas populaire pour une utilisation quotidienne.
Points forts
• Boîtier en laiton massif
• Intérieur en matières inoxydables
• Verrouillage à anse double (à partir de 30 mm)
• Cylindre à goupille de haute qualité
• Anse en acier dur avec revêtement NANO PROTECT™ pour une protection optimale contre la corrosion
• Verrouillage automatique : verrouillage sans clé en appuyant sur l'anse
• CS : la protection de l'anse la rend plus difficile d'accès aux outils de cambriolage
• Intérieur en matières inoxydables
• Verrouillage à anse double (à partir de 30 mm)
• Cylindre à goupille de haute qualité
• Anse en acier dur avec revêtement NANO PROTECT™ pour une protection optimale contre la corrosion
• Verrouillage automatique : verrouillage sans clé en appuyant sur l'anse
• CS : la protection de l'anse la rend plus difficile d'accès aux outils de cambriolage
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Modèle | 65/40hb63ka405 |
| Type | hautes anses - s'entrouvrant sur numéro 405 |
| Diamètre de l'anse | 10 mm |
| Poids | 190 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,16 € HT
/ 12 unités
510,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours