Cadenas à clé Abus 65/45 KA 451, Type: S'entrouvrant sur numéro 451 | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 65/45KA451
Cadenas laiton à clé 65
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :65/45 KA 451
Rubix :3275-5090115
Fabricant :0001142
EAN :4003318023477




Documents
Détails articles : CADENAS 65-45MM S'ENTROUVRANT 451
DIN EN 12320 Boîtier en laiton massif. Anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT. Anses disponibles en différentes hauteurs (HB). Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs. Cylindre de précision à goupilles. CS: Anse blindée: pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Modèle | 65/45ka451 |
| Type | s'entrouvrant sur numéro 451 |
| Poids | 210 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,45 € HT
/ unité
44,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h