Cadenas à clé Abus 64TI/50 KA 6511, Matériau/finition: Titane

Cadenas Titalium à clé 64TI

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abus :64TI/50 KA 6511
Rubix :3275-5216613
Fabricant :0100562
EAN :4003318562051
CADENAS TITALIUM 64-50MM S'ENTROUVRANT 6511

Résumé technique

Matériau/finitionTitane

Documents

Détails articles : CADENAS TITALIUM 64-50MM S'ENTROUVRANT 6511


64 TITILIUM™, léger et de surcroît robuste. Sécurité des biens/articles de valeur moyenne (chaînes, portes, portails, armoires, casiers, boîtes à outils, fenêtres de sous-sol, hangars, etc.) ou présentant un risque de vol supérieur à la moyenne.

Points forts

• Corps spécial en aluminium TITALIUM™ massif - une sécurité élevée pour un poids réduit
• Support en acier dur NANO PROTECT pour une protection optimale contre la corrosion
• Cylindre de précision avec un profil de clé paracentrique pour une meilleure résistance à la manipulation
• Verrouillage à double support
• Noyau cylindrique chromé

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionTitane
215,34 € HT
/ 6 unités
258,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours