Cadenas à clé Abus 64TI/50HB80 KA 6511, Matériau/finition: Titane

Cadenas Titalium à clé 64TI

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abus :64TI/50HB80 KA 6511
Rubix :3275-5216618
Fabricant :0100566
EAN :4003318562099
CADENAS TITALIUM 64-50MM HTE ANSE 80MM S'ENTR.6511

Résumé technique

Matériau/finitionTitane

Documents

Détails articles : CADENAS TITALIUM 64-50MM HTE ANSE 80MM S'ENTR.6511


64 TITALIUM™, léger et robuste. Sécurisation de biens / objets de valeur moyenne (chaînes, portes, portails, armoires, coffres-forts, boîtes à outils, fenêtres de cave, hangars, etc.) ou en cas de risque de vol supérieur à la moyenne.

Points forts

• Boîtier de serrure en aluminium massif TITALIUM™ spécial - haute sécurité pour un poids réduit
• Étrier en acier trempé avec NANOProtect pour une protection optimale contre la corrosion
• Cylindre de précision avec profil de clé paracentrique pour une meilleure résistance à la manipulation
• Double verrouillage de l'étrier
• Noyau de cylindre chromé

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionTitane
122,73 € HT
/ 3 unités
147,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours