Cadenas à clé Iseo 02021905, Type: Varié | Matériau/finition: Acier
Cadenas CITY 20 anse acier varié
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Iseo :02021905
Rubix :0537-5202100
EAN :3295120101950



Documents
Détails articles : CADENAS CITY 20 ANSE ACIER VARIE - 3 CLES
• 3 clés plates numérotées en laiton nickelé
• Cadenas automatique
• 3 goupilles laiton
• Corps en laiton massif poli
• Pastille de sécurité du verrouillage
Anse : Acier cémenté finition nickelée
• Ressorts d’anse et de verrouillage en acier inoxydable
• Cadenas automatique
• 3 goupilles laiton
• Corps en laiton massif poli
• Pastille de sécurité du verrouillage
Anse : Acier cémenté finition nickelée
• Ressorts d’anse et de verrouillage en acier inoxydable
Points forts
Pastille de sécurité du verrouillage
Applications
Bagage, caisse à outils, consigne, industrie, dépendance, garage, cave...
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Type | varié |
| Diamètre de l'anse | 3,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,78 € HT
/ unité
27,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h