Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Quincaillerie de bâtiment
Cadenas, verrous, serrures
Cadenas
Cadenas à clé
CADENAS CITY 60 ANSE ACIER VARIE - 3 CLES
Cadenas à clé Iseo 02066001
Cadenas CITY 60 anse acier varié
Références
iseo :
02066001
rubix :
0537-5133368
ean :
3295120102605
Résumé technique
Matériau/finition
Acier
Largeur
60
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CADENAS CITY 60 ANSE ACIER VARIE - 3 CLES
• 3 clés plates numérotées en laiton nickelé
• Cadenas automatique
• 5 goupilles laiton
• Mécanisme de sûreté à goupilles anti-crochetage profil 5G
• Corps en laiton massif poli
• Ressort de verrouillage en bronze phosphoreux
Anse : Acier cémenté finition nickelée
• Ressorts d’anse en acier inoxydable
Points forts
Personnalisation
Double ancrage
Trou d’évacuation d’eau
Applications
Caisse à outils, consigne, industrie, dépendance, garage, cave...
Informations techniques
Attributs
Matériau/finition
Acier
Largeur
60
mm
Epaisseur
18
mm
Type
Varié
Diamètre
9,5
mm
Longueur intérieure
37
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
438,30
€
HT
/ 10
unités
525,96
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours