Cadenas à clé Abus 24/70, Type: varié | Matériau/finition: Acier | Modèle: 24/70

Cadenas à clé Diskus 24

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abus :24/70
Rubix :3275-5182639
Fabricant :0000669
EAN :4003318011078
CADENAS DISKUS 24-70MM

Résumé technique

Matériau/finitionAcier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CADENAS DISKUS 24-70MM


Cadenas Diskus® 24, ABUS Diskus original avec cylindre échangeable.

Points forts

• Cylindre à goupille de précision, peut être recodé pour correspondre à une clé existante
• Extérieur et intérieur en acier inoxydable.
• Boîtier en acier spécial trempé
• Sécurité anti-sciage supplémentaire
• Conception DISKUS® originale : Protection sur 360°
• Protection maximale contre l'ouverture grâce à un procédé de soudage spécial
• Fonction de clé non retirable lorsque l'anse est ouverte
• Avec deux clés

Applications

Sécurité très élevée par tous les temps.

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionAcier
Modèle24/70
Typevarié
Diamètre de l'anse10 mm
Poids330 g
471,48 € HT
/ 6 unités
565,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours