Cadenas à clé Abus 85/40 KA, Type: s'entrouvrant | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 85/40KA
Cadenas laiton à clé 85
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :85/40 KA
Rubix :3275-5081177
Fabricant :0001176
EAN :4003318023811




Documents
Détails articles : CADENAS 85-40MM S'ENTROUVRANT
DIN EN 12320 Boîtier en laiton massif, Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs, Double verrouillage .
Applications
Pour la protection de sacs, valises, coffres, cassettes, casiers, portes, portails, armoires, caisses à outils, soupiraux, hangars, installations électriques, etc.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Modèle | 85/40ka |
| Type | s'entrouvrant |
| Poids | 170 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,20 € HT
/ 6 unités
411,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours