Cadenas à clé Abus 65MB/15, Type: varié | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 65/15
Cadenas laiton à clé 65
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :65MB/15
Rubix :3275-5054971
Fabricant :0005894
EAN :4003318093258




Documents
Détails articles : CADENAS 65-15MM
DIN EN 12320 Boîtier en laiton massif. Anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT. Anses disponibles en différentes hauteurs (HB). Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs. Cylindre de précision à goupilles. CS: Anse blindée: pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Modèle | 65/15 |
| Type | varié |
| Poids | 30 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,52 € HT
/ 12 étuis
269,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours