Cadenas à clé Abus T84MB/40 Bleu Safety First, Type: varié | Matériau/finition: Laiton
Cadenas à clé Marine T84MB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :T84MB/40 Bleu Safety First
Rubix :3275-5183095
Fabricant :0016219
EAN :4003318227172




Documents
Détails articles : CADENAS T84MB-40MM BLEU VARIE
Boîtier et anse en laiton massif - Double verrouillage (à partir de 30 mm) - Pièces intérieures en matériaux inoxydables - Cylindriques à goupilles de précision - Verrouillage automatique : verrouillage sans clé par enforcement de l'anse - Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions - 2 clés incluses.
Points forts
Idéal dans des conditions météorologiques difficiles - Zones maritimes et portuaires, pour la protection des véhicules et des bateau en extérieur.
Applications
Pour la protection d'armoires, casiers, valises, coffres.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Type | varié |
| Poids | 140 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,74 € HT
/ étui
40,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h