Cadenas à clé Abus 65/20, Type: varié | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 65/20

Cadenas laiton à clé 65

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abus :65/20
Rubix :3275-5071528
Fabricant :0001118
EAN :4003318023187
CADENAS 65-20MM

Résumé technique

Matériau/finitionLaiton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CADENAS 65-20MM


Cadenas populaire pour une utilisation quotidienne.

Points forts

• Boîtier en laiton massif
• Intérieur en matières inoxydables
• Verrouillage à anse double (à partir de 30 mm)
• Cylindre à goupille de haute qualité
• Anse en acier dur avec revêtement NANO PROTECT™ pour une protection optimale contre la corrosion
• Verrouillage automatique : verrouillage sans clé en appuyant sur l'anse
• CS : la protection de l'anse la rend plus difficile d'accès aux outils de cambriolage

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionLaiton
Modèle65/20
Typevarié
Diamètre de l'anse10 mm
Poids40 g
20,30 € HT
/ unité
24,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h