Cadenas à clé Abus 90RK/50 B/DFNLI, Type: varié | Matériau/finition: Titane | Modèle: 90RK/50 B/DF
Cadenas Titalium à clé 90RK/50
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :90RK/50 B/DFNLI
Rubix :3275-5182641
Fabricant :0047845
EAN :4003318559037




Documents
Détails articles : CADENAS 90RK-50MM TITALIUM ANSE INOX BLISTER
Boîtier et anse en acier inox de qualité très élevée. Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs. Cylindre de précision à goupilles.
Applications
Protection pour les objets de grande valeur ou à haut risque de vol. Idéal pour une protection contre les fortes intempéries ( par exemple en mer , dans les ports, pour la protection des véhicules et des bateaux en extérieur). Pour la protection des camions, portes, caves, armoires et hangars.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Titane |
|---|---|
| Modèle | 90rk/50 b/df |
| Type | varié |
| Poids | 260 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,22 € HT
/ 3 étuis
333,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours