Cadenas à clé Abus 60/50HB50, Type: Cadenas | Matériau/finition: Laiton
Cadenas laiton à clé 55
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :60/50HB50
Rubix :3275-5391288
Fabricant :0014190
EAN :4003318204692

Détails articles : CADENAS 60-50MM HAUTE ANSE 50MM
Cadenas en laiton Abus 60/50HB50 Boîtier en laiton massif. Anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT™. Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs. Cylindre de précision à goupilles.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Type | cadenas |
| Diamètre de l'anse | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,22 € HT
/ 6 unités
287,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours