Câble en fil d'acier PMS Industrie CA013 03 25BP
Câble 7 torons de 7 fils inoxydables CAO13
Voir les informations techniquesRéférences
PMS Industrie :CA013 03 25BP
Rubix :7679-7000388
EAN :3660358807026


Résumé technique
| Diamètre câble | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Résistance à la rupture | 500 kg |
Détails articles : CABLE 7TORONS 7 FILS D.03 INOX LA BOITE PLASTIQUE DE 25M
Points forts
câble qualité professionnel - longueur sur mesure possible, nous consulter.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre câble | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Résistance à la rupture | 500 kg |
| Poids | 0,038 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,43 € HT
/ unité
73,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours