Références
SMC :C85F10-80
Rubix :0338-2285226
Fabricant :00154926

Résumé technique
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 80 mm |
| Type | double effet |
Détails articles : VERIN ISO D10 C80 FOND COURT
La série C85 est conforme à la norme ISO 6432. Une conception unique de la garniture de tige empêche l'entrée de poussière et l'efficacité du joint est telle que le C85 est adapté à une utilisation dans des environnements extrêmement poussiéreux. Avec des garnitures résistantes à l'abrasion et des joints de nez remplaçables, le C85 offre une durée de vie exceptionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 10 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 80 mm |
| Type | double effet |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,73 € HT
/ unité
59,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours