Roulement à billes à contact oblique SKF BSD 3572 CGB, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 15 mm
Butées à billes à contact oblique de Super Précision
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :BSD 3572 CGB
Rubix :0301-1359446
Fabricant :2483
EAN :7316570328516


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BUTEE PRECISION P4A BSD3572 L'UNITE
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes de Super Précision offrent une très haute précision de fonctionnement et conviennent particulièrement aux applications à transmission par vis. Ils sont également très adaptés à d’autres applications où un support radial et axial sûr est nécessaire, avec un guidage axial extrêmement précis de l'arbre. Elles procurent un niveau élevé de rigidité axiale et peuvent supporter des charges axiales élevées dans un sens, des vitesses élevées et des accélérations rapides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | bsd |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 98000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 36500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,75 € HT
/ unité
341,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours