Roulement à billes à contact oblique FAG 7330-B-MP-UO, Diamètre extérieur : 320 mm | Diamètre intérieur : 150 mm | Largeur : 65 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7330-B-MP-UO
Rubix :0255-1029516
Fabricant :0191185540000
EAN :4012801573085


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 65 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7330B.MP.UO A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 65 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-mp |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 2200 rpm |
| Vitesse limite | 3150 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 430000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 340000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 200,19 € HT
/ unité
3 840,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours