Roulement à billes à contact oblique NTN 7204, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 14 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :7204
Rubix :0281-1029185
EAN :4547359437720




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7204 NTN
Le roulement à billes à contact oblique à une rangée est conçu pour supporter des charges combinées à composante axiale prédominante. Monté en opposition avec un autre roulement de même nature, il garantit une grande rigidité du montage.
Roulement à billes à contact oblique, cage tôle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Angle | 30 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,62 € HT
/ unité
30,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours