Roulement à billes à contact oblique FAG 7230-B-XL-MP-UO, Diamètre extérieur : 270 mm | Diamètre intérieur : 150 mm | Largeur : 45 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :7230-B-XL-MP-UO
Rubix :0255-1029346
Fabricant :0191162680000
EAN :4012801283298
ROULEMENT A BILLES 7230B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7230B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur45 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence2850 rpm
Vitesse limite4100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r275000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr245000 N
1 336,91 € HT
/ unité
1 604,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.