Roulement à billes à contact oblique FAG 3312-B-TVH-C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 54 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :3312-B-TVH-C3
Rubix :0255-1008511
Fabricant :0167138260030
EAN :4012801196772
ROULEMENT A BILLES 3312B.TVH.C3 A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3312B.TVH.C3 A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 33..-B, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 25 °
Roulements à billes à contact oblique 33..-B-TVH, à deux rangées, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur54 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série33..-b-tvh
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence5000 rpm
Vitesse limite3950 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r103000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr126000 N
294,24 € HT
/ unité
353,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.