Roulement à billes à contact oblique FAG 7312-B-XL-JP-UO, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 31 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7312-B-XL-JP-UO
Rubix :0255-1434252
Fabricant :0191176040000
EAN :4026677282149
ROULEMENT A BILLES 7312-B-JP-UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7312-B-JP-UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-jp
Cageacier
Vitesse de référence5300 rpm
Vitesse limite7000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r69000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr96000 N
244,71 € HT
/ unité
293,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.