Clapet de sécurité pour le vide Festo VADMI-95-LS-N

Buses d'aspiration VADMI

Voir les informations techniques
Références
Festo :VADMI-95-LS-N
Rubix :0326-2572939
Fabricant :171058
EAN :4052568140588
VENTURI VADMI-95-LS-N
Résumé technique
Matièrealliage corroyé d'aluminium, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr

Détails articles : VENTURI VADMI-95-LS-N


Venturi VADMI-95-LS-N avec circuit d'économie d'air et connecteurs femelles avec câble. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=18 mm, Type de construction silencieux=fermé, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=Niveau de vide élevé

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage corroyé d'aluminium, pc, pe, pom, laiton nickelé, pa, nbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 487,47 HT
/ unité
1 784,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours