Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P
VN Générateurs de vide pneumatiques
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P
Rubix :0326-2576729
Fabricant :536805
EAN :4052568171933
Détails articles : VENTURI VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P
Venturi VN-10-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P avec vacuostat intégré. Standard, dépression élevée, largeur 18 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Dimension modulaire=16 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr, pom, aluminium moulé sous pression, mousse pu, laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,40 € HT
/ unité
325,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours