Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1
VN Buse d'aspiration pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1
Rubix :0326-2573344
Fabricant :526114
EAN :4052568083663
Détails articles : VENTURI VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1
Venturi VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1 Standard, débit volumique d'aspiration élevé, largeur 10 mm, forme en T avec connecteur. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,45 mm, Dimension modulaire=10 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Débit volumique d'aspiration élevé, * Standard), Conception=Forme en T
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr, pom, alliage d'aluminium corroyé, laiton nickelé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,06 € HT
/ unité
72,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours