Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-05-H
VN Cartouche de générateur de vide
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-05-H
Rubix :0326-2572015
Fabricant :547693
EAN :4052568051655
Détails articles : CARTOUCHE VENTURI VN-05-H
Cartouche de venturi VN-05-H pour venturis VN, vide partiel élevé. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,45 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Standard, * Vide élevé), Pression de service=1 - 8 bar, Pression de service pour vide max.=4,9 bar
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr, pom, alliage d'aluminium corroyé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,80 € HT
/ 5 unités
258,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours