Références
Festo :ESS-40-SNA
Rubix :0326-2573626
Fabricant :189308
EAN :4052568042219
Détails articles : VENTOUSE ESS-40-SNA
Ventouse ESS-40-SNA facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=230 mm, Diamètre nominal=3 mm, Diamètre de ventouse=40 mm, Volume de ventouse=1,566 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc butadiène |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,07 € HT
/ unité
36,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours