Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1
VN Buse d'aspiration pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1
Rubix :0326-2573428
Fabricant :193488
EAN :4052568079871
Détails articles : VENTURI VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1
Venturi VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1 Standard, dépression élevée, largeur 14 mm, forme en T avec connecteur et silencieux ouvert. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,45 mm, Dimension modulaire=14 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé, nbr, pom, pe, alliage d'aluminium corroyé |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,00 € HT
/ unité
85,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours