Burin Facom 263.G22SLS, Longueur: 220 mm | Largeur: 25 mm | Poids: 440 g
Burins composite pour décoller les carters
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : BURIN GAINE 25MM 263.G22SLS
Module douilles 1/2" - SLS | MODM.SL1SLS
- Outil équipé d’une solution d’attache FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute accidentelle.
- La solution manille est retenue par FACOM pour les outils particulièrement lourds et/ou volumineux.
- Seul le cliquet est équipé d'une manille.
- Le cliquet et les rallonges à verrouillage permettent de sécuriser les douilles contre les chutes lors des travaux en hauteur.
- Compatible avec le système de rangement modulaire FACOM :- Adapté aux modèles CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
- Comprenant : - 1 x cliquet 1/2" étanche hautes performances à verrouillage : SL.171SLS.- 18 x douiles 1/2" 6 pans métriques : S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.- 2 rallonges à verrouillage 1/2" : L 130 mm (S.210RC) - L 250 mm (S.215RC).- Plateau mousse 1/3 de tiroir PM.MODSL1SLS.Poids : 1,380 kg.
Points forts
Informations techniques
| Longueur | 220 mm |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
| Poids | 440 g |
| Type | 263.g22sls |

- Livraison habituellement sous (26) jours