Burin SAM 3-300-A, Longueur: 300 mm | Largeur: 31 mm | Poids: 610 g
Burin Profil Constant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :3-300-A
Rubix :0149-5013155
EAN :3272670412644



Documents
Détails articles : BURIN A PROFIL CONSTANT 3-300 A UC 5
Burin à profil constant. Burin haute résistance avec traitement spécial de la tête. Possibilité de réaffûtage à la meule. Finition bille de verre : pas de risque d'éclats.
Points forts
Burin haute résistance avec traitement spécial de la tête.
Applications
Outil de frappe.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Largeur | 31 mm |
| Poids | 610 g |
| Type | burin |
| Manche | sans manche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,17 € HT
/ unité
47,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
