Burin Bosch 2608690128, Longueur: 400 mm | Poids: 7400 g
Burin pointu SDS-max
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608690128
Rubix :0136-5273545
EAN :3165140462754
Documents
Détails articles : BURIN POINTU 400MM STD SDS MAX X10
Longueur totale mm: 400
Applications
Béton|BétonPierre|Maçonnerie
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Poids | 7400 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,99 € HT
/ lot
272,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

