Burin Bosch 2608690144, Longueur: 250 mm | Largeur: 20 mm | Poids: 266 g

Burin plat SDS-plus

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608690144
Rubix :0136-5256556
EAN :3165140506472
BURIN PLAT STD SDS+ TL 250MM
video-play-icon.png

Résumé technique

Longueur250 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BURIN PLAT STD SDS+ TL 250MM


Le burin plat SDS-Plus Bosch 2608690144 est un outil pour burineur conçu pour fracturer efficacement béton et maçonnerie. Il accompagne les opérations courantes de démolition, notamment lors de la dépose d'éléments structurels ou de la modification d'ouvertures.

Caractéristiques :
Le 2608690144 est adapté au burinage du béton et de la maçonnerie. Il s’utilise avec tout marteau burineur compatible SDS-Plus et facilite les opérations de démolition, comme l’enlèvement de sols en béton, de carrelage ou la reprise d’escaliers. Son arête aplatie contribue à casser la matière de manière régulière, tandis que sa conception soutient une longue durée de vie en usage intensif. Le format 250 × 20 mm permet un bon compromis entre pénétration et contrôle.

Spécifications :
- Longueur totale : 250 mm.
- Largeur du tranchant : 20 mm.
- Queue : SDS+.
- Poids : 266 g.
- Référence fabricant : 2 608 690 144.

Points forts

- Fracturation régulière du béton grâce à l’arête aplatie.
- Compatibilité assurée avec tous les marteaux burineurs SDS-Plus.
- Durabilité renforcée lors des travaux répétitifs de démolition.

Applications

Le burin plat SDS-Plus Bosch 2608690144 s’emploie dans les travaux de démolition du béton, la dépose de sols et d’escaliers, ou encore la modification de cadres de portes et de fenêtres. Il trouve sa place dans les environnements de chantier liés à la rénovation du bâti, aux travaux de génie civil et aux interventions de maintenance impliquant la reprise de maçonneries. Les secteurs concernés incluent les ateliers du bâtiment, les entreprises de réaménagement intérieur et les équipes spécialisées dans la démolition.

Informations techniques


Attributs
Longueur250 mm
Largeur20 mm
Poids266 g
25,10 € HT
/ unité
30,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours