Burin Bosch 2608690108, Longueur: 400 mm | Largeur: 35 mm | Poids: 2063 g

Burin plat à emmanchement six pans 28 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608690108
Rubix :0136-5273845
Fabricant :2608690108
EAN :3165140426015
BURIN PLAT 400X36MM -HEX 28MM

Résumé technique

Longueur400 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BURIN PLAT 400X36MM -HEX 28MM



Longueur totale mm: 400
Tranchant de burin mm: 35

Applications

Béton|Béton

Informations techniques


Attributs
Longueur400 mm
Largeur35 mm
Poids2063 g
86,89 HT
/ unité
104,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours