Burin Bosch 1618600206, Longueur: 520 mm | Largeur: 35 mm | Poids: 2700 g
Burin plat à emmanchement six pans 28 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1618600206
Rubix :0136-5062428
EAN :3165140042550

Documents
Détails articles : BURIN PLAT 520X36- HEX 28
Longueur totale mm: 520
Tranchant de burin mm: 35
Applications
Béton|Béton
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 520 mm |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Poids | 2700 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,48 € HT
/ unité
121,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
