Burin Knipex 9R 310 150 0, Longueur: 150 mm | Largeur: 18 mm | Poids: 205 g
Burin mécanicien
Voir les informations techniquesRéférences
Knipex :9R 310 150 0
Rubix :7510-5312761
EAN :4049002000621

Détails articles : BURIN MECANICIEN PLAT 150MM 17X11MM
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 18 mm |
| Poids | 205 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,00 € HT
/ 10 unités
129,60 € TTC
- Epuisé