Burin SAM 1B, Longueur: 235 mm | Largeur: 50 mm | Poids: 244 g

Burin Extra Plat

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :1B
Rubix :0149-5009642
EAN :3272670241732
BURIN DE CARROSSIER 1-B UC 5

Résumé technique

Longueur235 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BURIN DE CARROSSIER 1-B UC 5


Burin de carrossier extra-plat. En acier chrome vanadium. Deux type de coupe en bout.

Informations techniques


Attributs
Longueur235 mm
Largeur50 mm
Poids244 g
Manchesans
34,66 HT
/ unité
41,59 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h