Burin Mob 7210220001, Longueur: 220 mm | Largeur: 22 mm | Poids: 370 g
Burin De Mécanicien - Acier Allié
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7210220001
Rubix :0146-5024171
EAN :3303807210137

Documents
Détails articles : BURIN DE MECANICIEN 7210 220MM
Burin de mécanicien - qualité "S" - acier au manganèse de silicium pour une résistance maximale de l'outil - réaffûtable - tête de sécurité pour éviter le champignonage, les éclats et protéger la main.
NF E 71210
NF E 71210
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 220 mm |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Poids | 370 g |
| Type | pour mécanicien |
| Manche | sans |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,05 € HT
/ 5 unités
103,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
