Burin Knipex 9R 212 25009 SB

Burin de carreleur coudé à 30°

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :9R 212 25009 SB
Rubix :7510-5542579
Fabricant :9R 212 25009 SB
BURIN DE CARRELEUR P SDS+ 250MM-30 SC

Documents

Détails articles : BURIN DE CARRELEUR P SDS+ 250MM-30 SC


S’utilise pour décrépir et retirer le carrelage;Grâce à la forme coudée de la lame du burin, il est possible de travailler sans problème et sans causer de dégâts;Utilisation universelle;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe;Tranchant réaffûtable;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;avec support Euro

Points forts

S’utilise pour décrépir et retirer le carrelage

Applications

S’utilise pour décrépir et retirer le carrelage;Grâce à la forme coudée de la lame du burin, il est possible de travailler sans problème et sans causer de dégâts;Utilisation universelle;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe;Tranchant réaffûtable;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;avec support Euro

Informations techniques


Attributs
122,85 € HT
/ 5 unités
147,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours