Burin Bosch 2608690110, Longueur: 400 mm | Largeur: 135 mm | Poids: 2647 g
Burin bêche à emmanchement six pans 30 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608690110
Rubix :0136-5184164
EAN :3165140426039

Documents
Détails articles : BURIN BECHE ARRON 400X135MM HEX 30MM
Longueur totale mm: 400
Tranchant de burin mm: 135
Applications
Béton|AsphalteBéton|BétonPierre|Maçonnerie
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Largeur | 135 mm |
| Poids | 2647 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,36 € HT
/ unité
352,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
