Raccord instantané pneumatique SMC KQ2LE04-00N

Bulkhead Coude mâle

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2LE04-00N
Rubix :0338-2290327
Fabricant :KQ2LE04-00N
EAN :3618036054644
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2LE04-00N

Résumé technique

Matièrec3604;pbt;pp
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2LE04-00N


Les raccords KQ2 à simple pression, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de déblocage KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait du tube. Les raccords KQ2 sont disponibles sur commande par multiples de 10. Le raccord actuel de la série KQ2 n'est plus utilisé. SMC a introduit une version améliorée de la série KQ2 et vous recommande d'utiliser la nouvelle série pour la conception de vos produits.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604;pbt;pp
Raccordement 1r 1/8
Profilkq2le
Raccordement 24
Température maxi60 °C
Diamètre tube4 mm
120,80 € HT
/ 10 unités
144,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours