Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-Y-Q6-Q4-P10

Union

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-Y-Q6-Q4-P10
Rubix :0326-2562562
Fabricant :578413
EAN :4052568061166
UNION EN Y NPQH-Y-Q6-Q4-P10

Résumé technique

Raccordement 1for tubing od 6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN Y NPQH-Y-Q6-Q4-P10


Union en Y NPQH-Y-Q6-Q4-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=3,5 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1for tubing od 6 mm
Raccordement 2for tubing od 4 mm
81,00 € HT
/ 10 unités
97,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours